曜日別特売
MK10DX32VFT5 NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin QFN MK10DX32VFT5 NXP 79413987

NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin QFN MK10DX32VFT5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(260個)
注文コード
79413987
品番
MK10DX32VFT5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。

幅(mm)
7
サイズ
RAMサイズ:10kB
チャンネル数
I2C:1、SPI:1
ピン数(ピン)
48
プログラムメモリ
64kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
データバス幅
32bit
最大周波数(MHz)
50
ユニット数
PWM:2
ファミリー名
KinetisK1x
デバイスコア
ARMCortexM4
USB
チャンネル:0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする