MKV10Z16VFM7 NXP マイコン Kinetis V, 32-Pin QFN MKV10Z16VFM7 NXP 79414030

NXP マイコン Kinetis V, 32-Pin QFN MKV10Z16VFM7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(490個)
注文コード
79414030
品番
MKV10Z16VFM7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

KinetisVシリーズマイクロコントローラ.KinetisVシリーズマイクロコントローラは、ARM(R)Cortex(R)-M0+及びM4コアをベースとしており、BLDC/PMSM/ACIMモータ制御及びデジタル電力変換用途向けに設計されています。KinetisKV1xファミリは、Vシリーズのエントリ製品です。ハードウェアによる平方根及び除算演算機能装備の75MHzARMCortex-M0+コアを搭載し、センサなし永久磁石同期モータ(PMSM)制御において、競合する32ビットMCUを27%上回る性能を実現します。すべてのFreescaleマイクロコントローラは、Freescale及びサードパーティのリソースによってサポートされています。このリソースには、リファレンスデザイン、ソフトウェアライブラリ、モータ構成ツールが含まれます。

サイズ
RAMサイズ:8kB
高さ(mm)
0.95
チャンネル数
SPI:1
ピン数(ピン)
32
プログラムメモリ
16kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(標準)1.8→3.6
データバス幅
32bit
最大周波数(MHz)
75
ユニット数
PWM:1
ファミリー名
KinetisV
デバイスコア
ARMCortexM0+
USB
チャンネル:0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする