曜日別特売
MFS1/4CC10R0F KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 10Ω ±1%, MFS1/4CC10R0F KOA 79415448

KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 10Ω ±1%, MFS1/4CC10R0F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード79415448品番MFS1/4CC10R0F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

定格電力(W)0.25抵抗10Ω許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする