曜日別特売
IL715E NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL715E NVE 79415606

NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL715E

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(50個)
注文コード
79415606
品番
IL715E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ

長さ(mm)
10.5
幅(mm)
2.67
奥行(mm)
10.64
チャンネル数
4
立ち上がり時間
4ns
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大順方向電圧(V)
7
最大入力電流(μA)
20
絶縁電圧(kVrms)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする