曜日別特売
MKE02Z64VLC2 NXP マイコン Kinetis E, 32-Pin LQFP MKE02Z64VLC2 NXP 79415807

NXP マイコン Kinetis E, 32-Pin LQFP MKE02Z64VLC2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
79415807
品番
MKE02Z64VLC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。

仕様
PWM:2
サイズ
RAMサイズ:4kB
チャンネル数
SPI:2
ピン数(ピン)
32
プログラムメモリ
64kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(標準)2.7→5.5
データバス幅
32bit
最大周波数(MHz)
20
ユニット数
PWM:2
ファミリー名
KinetisE
デバイスコア
ARMCortexM0+
USB
チャンネル:0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする