Phrozen
Cure Mega S : Mega用 大型 二次硬化機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79416586
品番
FCUMCST71C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
Sonic Megaシリーズの後処置に最適な二次硬化機です。
本体質量(kg)
15
時間
(推奨)最大30分/サイクル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39.5×47.5×48.6
直径×高さ(cm)
最大硬化範囲:Φ25×30
タイマー
1分から120分までの設定可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品の寸法(W×D×H):
※39.5cm x 47.5cm x 48.6cm
※最大硬化範囲:
※直径25cm x 高さ30cm
※推奨時間:最大30分/サイクル
※本体重量:15 kg
※タイマー: 1分から120分までの設定可能
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません