※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホッティーポリマー
EPDMスポンジ 丸紐 HOTTYソフラー(R)(2°)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(100m×1巻)
サイズ(Φmm)
11
注文コード
79418634
品番
HTSOFRA-Φ11-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
EPDM
長さ(m)
100
硬度
(2°)
公差(mm)
±1.1
色調
黒
サイズ(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
商品豆知識
ゴム素材の特長