HTSOFRA-5-15-500 EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマー 79418756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱(100m×5巻)注文コード79418756品番HTSOFRA-5-15-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)公差(mm)5±0.6、15±1.1サイズ(mm)5×15色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする