商品画像

N3340 myfa コレクションポケット リヒトラブ 79419955 N3340 myfa コレクションポケット リヒトラブ 79419955 N3340 myfa コレクションポケット リヒトラブ 79419955 N3340 myfa コレクションポケット リヒトラブ 79419955

myfa コレクションポケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 穴数2穴 注文コード79419955 品番N3340
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は穴数・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途
※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
トップインタイプ。A5クリヤーホルダーが入る。
材質ポリプロピレン(生地厚0.1mm) クリア サイズワイド 質量(g)117 外寸(mm)横179×縦230 穴数2穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする