62163980 マッコリカップシルバー(ステンレス)マット 福井クラフト 79421285

62163980 マッコリカップシルバー(ステンレス)マット 福井クラフト 79421285
62163980 マッコリカップシルバー(ステンレス)マット 福井クラフト 79421285
62163980 マッコリカップシルバー(ステンレス)マット 福井クラフト 79421285

マッコリカップシルバー(ステンレス)マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)600
質量(g)128
内容量1個注文コード79421285品番62163980
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ステンレス容量(mL)600質量(g)128寸法H(mm)55寸法D(mm)206寸法W(mm)140アズワン品番68-4713-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする