曜日別特売
7650-M リネンテスター 6倍 ブラック 針付き 7650シリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 79421364

7650-M リネンテスター 6倍 ブラック 針付き 7650シリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 79421364
7650-M リネンテスター 6倍 ブラック 針付き 7650シリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 79421364
7650-M リネンテスター 6倍 ブラック 針付き 7650シリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 79421364
7650-M リネンテスター 6倍 ブラック 針付き 7650シリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 79421364

リネンテスター 6倍 ブラック 針付き 7650シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4037-57注文コード79421364品番7650-M
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

25mm目盛倍率:6倍シングルレンズ、針付き。

材質アルミ・黒塗装質量(g)52目盛25mm倍率6倍レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)30組立寸法(mm)(1)56×(2)46×(3)51箱寸法(mm)63×51×25アズワン品番68-4037-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする