I.L.K(池田レンズ工業)
リネンテスター 6倍 ブラック 針付き 7650シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4037-58
注文コード
79421380
品番
7650-I
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1吋目盛倍率:6倍シングルレンズ、針付き。
材質
アルミ・黒塗装
質量(g)
52
目盛
1インチ
倍率
6倍
レンズ
ガラスレンズ
レンズサイズ(mm)
30
組立寸法(mm)
(1)56×(2)46×(3)51
箱寸法(mm)
63×51×25
アズワン品番
68-4037-58