R162281420 ガイドブロック R1622シリーズ 20mm Bosch Rexroth 79421565

R162281420 ガイドブロック R1622シリーズ 20mm Bosch Rexroth 79421565
R162281420 ガイドブロック R1622シリーズ 20mm Bosch Rexroth 79421565

ガイドブロック R1622シリーズ 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79421565品番R162281420
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ガイドレールランナーブロック、プリロード2 %、標準シリーズR1651及びR1622
Bosch Rexroth製精密ガイドレール及びランナーブロックは、ボール軌道付近の精度が極めて高く、コンポーネント部品をいつでも交換できます。
全方向に対する高負荷容量、高剛性 優れた動的特性、最大速度5 m/s、最大加速500 m/s ^2 全側面に金属性ねじ付き潤滑ポート 2 %のプリロードによる全方向への高剛性 内蔵潤滑システム 一体型全周シール 精度やプリロードグレードに関係なく無制限に交換可能なブロックとレール スチール製

長さ(mm)キャリッジ:75幅(mm)キャリッジ:44シリーズメーカー:R1622番号コード:409-652定格荷重(N)動的:18800アズワン品番68-4150-09最大静許容荷重(N)24400レール幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする