TSK
スタンドルーペ LEDライト付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79422308
品番
TS-9
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。
読書・新聞・地図にも。
二種類の拡大率でさらに見やすく。
用途
読書・新聞・地図用
質量(g)
約355
倍率
約1.8倍(小玉は約5倍)
本体寸法(mm)
約:全長290×幅190×厚み25(収納時)
レンズ径(Φmm)
直径約138
バッテリー
単3電池2本使用(別売)
ライト種類
発光ダイオード(LED)
アズワン品番
68-4576-50