- アズワン品番
- 3-6731-01-62
- 付属品
- ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード
- 仕様
- DCブラシレスモーター、マニュアル運転可(タイマー「00」設定時)、アース線接続用端子付き
- 質量(kg)
- 1
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1000~12000
- 表示
- 液晶ディスプレイ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 160×210×130
- 最大遠心力(G)
- 6900(ローターII使用時:3700)
- 適合チューブ
- 0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ
- 使用推奨温度範囲(℃)
- 5~35
- タイマー設定
- 15秒~99分
- ヒューズ
- 【安全ヒューズ】F5AL250V
- 回転数設定方式
- デジタル(100rpm単位)
- サービス分類
- レンタル