曜日別特売
MF-12000 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン 79422361

MF-12000 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン 79422361
MF-12000 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン 79422361
MF-12000 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン 79422361
MF-12000 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン 79422361

【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード79422361品番MF-12000
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。
タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。
各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。

アズワン品番
3-6731-01-63
付属品
ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード
仕様
DCブラシレスモーター、マニュアル運転可(タイマー「00」設定時)、アース線接続用端子付き
質量(kg)
1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
1000~12000
表示
液晶ディスプレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×210×130
最大遠心力(G)
6900(ローターII使用時:3700)
適合チューブ
0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ
使用推奨温度範囲(℃)
5~35
タイマー設定
15秒~99分
ヒューズ
【安全ヒューズ】F5AL250V
回転数設定方式
デジタル(100rpm単位)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする