曜日別特売
LN-24SP1VMFLGY Google Pixel 8a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 79423035

LN-24SP1VMFLGY Google Pixel 8a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 79423035
LN-24SP1VMFLGY Google Pixel 8a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 79423035
LN-24SP1VMFLGY Google Pixel 8a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 79423035
LN-24SP1VMFLGY Google Pixel 8a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 79423035
LN-24SP1VMFLGY Google Pixel 8a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 79423035
LN-24SP1VMFLGY Google Pixel 8a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 79423035
LN-24SP1VMFLGY Google Pixel 8a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 79423035

Google Pixel 8a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個ライトグレー注文コード79423035品番LN-24SP1VMFLGY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【耐衝撃】
衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース
側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン
ボタンや端子周りを保護する精密設計
ストラップホール搭載(側面)
写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様
ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
60日間交換保証付き(保証期間:2024
4
22~2026
4
30)

材質TPU+PCライトグレー質量(g)51(本体)/93(パッケージ込)タイプケース対応機種Google Pixel 8a G576D特性耐衝撃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする