LN-MGS02PK MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet LEPLUS NEXT 79423166

LN-MGS02PK MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet LEPLUS NEXT 79423166
LN-MGS02PK MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet LEPLUS NEXT 79423166
LN-MGS02PK MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet LEPLUS NEXT 79423166
LN-MGS02PK MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet LEPLUS NEXT 79423166
LN-MGS02PK MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet LEPLUS NEXT 79423166
LN-MGS02PK MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet LEPLUS NEXT 79423166
LN-MGS02PK MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet LEPLUS NEXT 79423166

MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ピンク注文コード79423166品番LN-MGS02PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥891

Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール
背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属

付属品位置合わせガイド、吸着強化フィルム材質ピンク質量(g)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×0.3×79
注意
※製品について:
・粘着力が強いため、貼り後の気になる場所へのご使用はお控えください。
・なめらかで平らな面に貼りつけてください。ただし背面がガラス素材の端末/ケースでは付属の吸着強化フィルムを使用してください。
・背面が湾曲していたり、ザラザラした塗装、加工の施されている端末/ケースではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする