80A×150L VBニップル 吉年 79424487

写真

VBニップル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3長さL(mm)150注文コード79424487品番80A×150L
参考基準価格(税別)¥9,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。

用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠呼び径(B)3長さL(mm)150寸法a(mm)20.64ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116呼び径(A)80寸法f0(mm)9.2近似内径(Φmm)76.7L-1(mm)(ロングニップル)151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする