曜日別特売
- ボディタオル バブリーバブリーボディタオル ヨコズナクリエーション 79429598

- ボディタオル バブリーバブリーボディタオル ヨコズナクリエーション 79429598
- ボディタオル バブリーバブリーボディタオル ヨコズナクリエーション 79429598

ボディタオル バブリーバブリーボディタオル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79429598
品番
-
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

ボリュームたっぷりでおしゃれなボディタオルです。
肌触りがやわらかめなので、低刺激でお肌に優しいです。

材質
ポリエステル80%、ナイロン20%
アズワン品番
54-0216-57
寸法(横×縦)(cm)
約21×65、伸長時:約21×90以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする