曜日別特売
TB-A24MFLA 11インチ iPad Air (M2) 2024年用 フィルム アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム 79437550

TB-A24MFLA 11インチ iPad Air (M2) 2024年用 フィルム アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム 79437550
TB-A24MFLA 11インチ iPad Air (M2) 2024年用 フィルム アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム 79437550
TB-A24MFLA 11インチ iPad Air (M2) 2024年用 フィルム アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム 79437550
TB-A24MFLA 11インチ iPad Air (M2) 2024年用 フィルム アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム 79437550
TB-A24MFLA 11インチ iPad Air (M2) 2024年用 フィルム アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム 79437550
TB-A24MFLA 11インチ iPad Air (M2) 2024年用 フィルム アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム 79437550
TB-A24MFLA 11インチ iPad Air (M2) 2024年用 フィルム アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム 79437550

11インチ iPad Air (M2) 2024年用 フィルム アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79437550品番TB-A24MFLA
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。液晶画面を傷や汚れから守り、さらさらした快適な操作を実現する、反射防止タイプの11インチiPad Air(M2)用液晶保護フィルムです。

用途
11インチiPad Air(M2)の液晶画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。
指紋汚れが目立ちにくい指紋防止加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付け易い加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする