PFXFP6500WCD 組み込みディスプレイ FP6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79437918

組み込みディスプレイ FP6000シリーズ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
内容量1個仕様DVI-D 入力 コネクター:DVI-D 24 ピン (ソケット) x 1 最大通信距離:5m USB 2.0 (Type B)x 1 最大通信距離:5m注文コード79437918品番PFXFP6500WCD
参考基準価格(税別)¥230,100販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。

仕様DVI-D 入力 コネクター:DVI-D 24 ピン (ソケット) x 1 最大通信距離:5m USB 2.0 (Type B)x 1 最大通信距離:5mサイズ10型ワイド種類タッチモード:通常モード・手袋モード・水検出モード解像度WXGA(1,280 x 800)インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m)表示デバイスTFTカラーLCDタッチパネル方式投影型静電容量(マルチタッチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする