APLUS(クマモト)
点検口用ピボットヒンジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79438816
品番
PH-100
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
適合扉厚(mm)
20~40
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
850
材質
鉄
仕上
クロメート