D-196 ドアストッパー APLUS(クマモト) 79439902

ドアストッパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)H30×W30×L120
内容量1個注文コード79439902品番D-196
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質AR樹脂サイズ(mm)H30×W30×L120仕様磁石無しRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79439884
2021-03-22
用途: 備品

事務所ドア用に購入しましたが床との相性が悪く時間が経つと
動いてしまいます。
マグネット式の物に交換して対応しましたので他の場所で使用してみます。
商品は大きくしっかりしていますのでかなりの重さのドアまで行けそうです。

対象商品 : 79439884
2020-09-26
用途: 室内ドアを固定するとき
その他業種

素材はわずかに変形が可能で、爪を強く押し付ければ凹み傷が付く程度の硬さです。(名称だけでは想像がつかない方に、参考までに)
側面は引けがちょっと目立つが、片面に磁石が挿入されているので使わない時に金属扉に張り付けるには好都合です。

2が参考にしています
対象商品 : 79439884
2017-06-13
用途: 事務所のドアを押さえるため

まだドアを開けたままにする時期ではないので使用していないのですが、出入口がスロープになっているので、ある程度高さがあるものということで選択しました。しっかりしていていいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 79439884
2016-12-08
用途: ドアの清掃時

見ての通り武骨なイメージそのままですが、安心感は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする