曜日別特売
ZB5AS55 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445320

ZB5AS55 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445320
ZB5AS55 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445320
ZB5AS55 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445320
ZB5AS55 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445320

ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個シリーズZB5種類プラスチックヘッド キノコ型(ラッチ・回転復帰)仕様●送信機個数:1注文コード79445320品番ZB5AS55
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●送信機個数:1幅(mm)40質量(kg)0.044直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:latching、Head:Standard種類プラスチックヘッド キノコ型(ラッチ・回転復帰)使用温度範囲(℃)-40~70規格UL 508、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-4、JIS C8201-1シリーズZB5深さ(mm)57取付寸法22 mm対応ZBRV1非対応保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round操作-保証期間18ヶ月保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性500000サイクル操作部形状Yellow mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536取付径(Φmm)22耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする