曜日別特売
ZB5AW7A1721 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445408

ZB5AW7A1721 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445408
ZB5AW7A1721 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445408
ZB5AW7A1721 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445408
ZB5AW7A1721 ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 79445408

ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個シリーズZB5種類プラスチックヘッド x2 (照光)仕様●送信機個数:2注文コード79445408品番ZB5AW7A1721
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●送信機個数:2幅(mm)30質量(kg)0.023直径(Φmm)-高さ(mm)50タイプProduct or Component:Head for illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard種類プラスチックヘッド x2 (照光)使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB5深さ(mm)30取付寸法22 mm対応ZBRV1保護等級IP66、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:White ''I''-black ''O''保証期間18ヶ月保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル互換性Integral LED操作部形状2 flush push-buttons-1 central pilot lightクラスClass II IEC 60536取付径(Φmm)22操作位置-耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする