宇都宮製作所[切削工具]
アルミ用コバルトプロタイプドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
2.4
2.4
2.4
2.2
2.3
2.5
2.6
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7
6
6.3
6.5
6.7
6.8
6.9
7
7.4
7.5
7.7
8
8.4
8.5
8.7
9
9.2
9.4
9.5
9.7
10
10.5
10.8
10.9
11
11.1
11.5
11.8
12
12.5
13
全長(mm)
70
70
80
90
100
110
115
125
130
140
145
155
溝長
35
35
45
55
65
75
80
85
90
100
105
115
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79451209
品番
KSA 2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途
アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工
材質
HSS-CO
全長(mm)
70
溝長
35
直径(Φmm)
2.4
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
35~38