曜日別特売
KSA 2.6 アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79451227

KSA 2.6 アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79451227
KSA 2.6 アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具] 79451227

アルミ用コバルトプロタイプドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)2.6
2.6
2.2
2.3
2.4
2.5
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7
6
6.3
6.5
6.7
6.8
6.9
7
7.4
7.5
7.7
8
8.4
8.5
8.7
9
9.2
9.4
9.5
9.7
10
10.5
10.8
10.9
11
11.1
11.5
11.8
12
12.5
13
全長(mm)70
溝長35
内容量1本注文コード79451227品番KSA 2.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。

用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO全長(mm)70溝長35直径(Φmm)2.6先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする