MSSCW3-8 ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 79452828

 

MSSCW3-8 ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 79452828
MSSCW3-8 ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 79452828
MSSCW3-8 ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 79452828
MSSCW3-8 ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 79452828
MSSCW3-8 ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 79452828

ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM3寸法L(mm)8注文コード79452828品番MSSCW3-8
販売価格(税込)¥233
販売価格(税別)
212

ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。

用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。色(ノブ)ねじの呼びM3寸法H(mm)6.5寸法t(mm)0.5寸法D(mm)11寸法D1(mm)8.5材質先端パッド:C3604寸法L(mm)8材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)寸法D2(mm)1.5材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※耐熱温度(瞬間)は80度です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする