VE-2286 VLOG アンジェリングLED エツミ 79465464

 

VE-2286 VLOG アンジェリングLED エツミ 79465464
VE-2286 VLOG アンジェリングLED エツミ 79465464
VE-2286 VLOG アンジェリングLED エツミ 79465464
VE-2286 VLOG アンジェリングLED エツミ 79465464
VE-2286 VLOG アンジェリングLED エツミ 79465464
VE-2286 VLOG アンジェリングLED エツミ 79465464
VE-2286 VLOG アンジェリングLED エツミ 79465464
VE-2286 VLOG アンジェリングLED エツミ 79465464
VE-2286 VLOG アンジェリングLED エツミ 79465464

VLOG アンジェリングLED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード79465464品番VE-2286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。
使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、
あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。

ホワイト質量(g)約320出力(W)5電源USB給電主要材質樹脂機能照明調整:10段階照明モード:3色(白光・MIX・暖光)色温度(K)3000~6500全高(cm)約29.5操作リモコンスイッチ電源(V)/電流(A)5/2USBケーブル長(cm)約180明るさ(Lm)280LED使用数(個)44収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×16×3.5外径(Φcm)リングライト:16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする