BR-875 水冷ベスト用交換用パーツ ブレイン 79466067

※単体

水冷ベスト用交換用パーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
セット内容水冷ベスト用保冷剤×2個
内容量1セット注文コード79466067品番BR-875
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

BR-861、BR-863、BR-865、BR-866、BR-871で使える交換用です。

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷ベスト用保冷剤×2個寸法(mm)75×235×20/個質量(g)200/個タイプ水冷ベスト用保冷剤2個セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする