曜日別特売
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119

※単体

BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119
BR-861-2 水冷ベスト ブレイン 79466119

水冷ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットサイズ特大セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書注文コード79466119品番BR-861-2
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

凍らせた保冷剤や氷で冷却!
冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。
モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
バッテリーにつないで使います。
裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。
2~3時間の冷却を持続。

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴムサイズ特大タイプセット胸囲(cm)115~130肩幅(cm)38着丈(cm)41
注意
※バッテリーはリチウムイオン電池につき、完全放電すると仕様出来なくなります。未使用時でも月に1回はフル充電いただくことをお勧め致します。
※胸囲は胸バンド、マジックテープで調節可能です。
※水タンクは取り外ししないで下さい、また分解もしないで下さい。汚れた場合は洗剤を含ませた布で汚れを落として下さい。(洗濯機は使えません。)
※連続モードとエコモードでは動作音が若干異なりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする