曜日別特売
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259

本体画像

TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259
TAT7901 職業用ミシン ヌーベル1000 brother(ブラザー) 79466259

職業用ミシン ヌーベル1000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード79466259品番TAT7901
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥196,680
販売価格(税別)
178,800

自動糸切り付き本格的職業用本縫いミシン。
正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。
基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。
ベルベットやジョーゼットの仕上がりもより美しく。

用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど付属品普通縫い押え(本体に装着)・下針用押え・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・分離板・分離板しめネジ・下針・下針交換ゴム・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直全回転釜質量(kg)10.8電源(V)100消費電力(W)81機能自動糸切り、下針送り、クイック糸通し、送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で使用針HL×5
関連資料:カタログ(4.4MB)取扱説明書:(1.44MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする