ACA-362A かきかたえんぴつ3本パック トンボ鉛筆 79466408

かきかたえんぴつ3本パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個鉛筆硬度B注文コード79466408品番ACA-362A
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
高さ(mm)210質量(g)14縦(mm)40横(mm)8主な用途子供用/学習用鉛筆硬度B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする