トンボ鉛筆
シャープモノグラフグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色(本体)
アイボリー
アイボリー
ブルー
グレージュ
パープル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79468368
品番
DPA-151A
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
高さ(mm)
147
質量(g)
17
方式
ノック式
縦(mm)
16
横(mm)
16
色(本体)
アイボリー
繰り返し・詰め替え
対応