トンボ鉛筆
ボールペンZOOML505
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
79468937
品番
BW-LZB12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
138
質量(g)
36
方式
ノック式
縦(mm)
17
横(mm)
17
色(軸)
ポリッシュブラック
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応