曜日別特売
PES-02-B ペガサスサーバー PESシリーズ HARIO 79469077

PES-02-B ペガサスサーバー PESシリーズ HARIO 79469077
PES-02-B ペガサスサーバー PESシリーズ HARIO 79469077
PES-02-B ペガサスサーバー PESシリーズ HARIO 79469077
PES-02-B ペガサスサーバー PESシリーズ HARIO 79469077
PES-02-B ペガサスサーバー PESシリーズ HARIO 79469077
PES-02-B ペガサスサーバー PESシリーズ HARIO 79469077
PES-02-B ペガサスサーバー PESシリーズ HARIO 79469077

ペガサスサーバー PESシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個容量2~5杯用注文コード79469077品番PES-02-B
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

バリスタの声から生まれたコーヒーサーバーの新定番。持ちやすさ・混ぜやすさ・注ぎやすさにこだわったシンプルなコーヒーサーバーです。液体の色を素直に愉しめるように、側面から目盛りなどのプリントを無くしました。サーバーに溜まったコーヒーが美味しく見えるようこだわった、コロンとした可愛らしさと凛とした美しさを両立させたデザインです。80mm の口径で様々な抽出器具に対応し、抽出後のお手入れも簡単です。

材質本体/耐熱ガラス、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン容量(mL)600容量2~5杯用口径(Φmm)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×108×150アズワン品番68-5181-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする