HARIO
耐熱ガラス製ボウル MXPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
1箱(18個)
1箱(12個)
寸法(mm)
210×210×120
156×156×102
187×187×115
210×210×120
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
79470188
品番
MXP-220-BK
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐熱ガラス製のサラダボウルです。
深さがあり、ハンドミキサーでも使い易い形状です。
シンプルな形状で食器といても活躍します。
電子レンジ・オーブン・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
寸法(mm)
210×210×120
質量(g)
(個箱含む)900
口径(Φmm)
210
アズワン品番
64-9711-11
満水容量(mL)
2200