KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナ KSTLシリーズ HARIO 79470486

KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナ KSTLシリーズ HARIO 79470486
KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナ KSTLシリーズ HARIO 79470486
KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナ KSTLシリーズ HARIO 79470486
KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナ KSTLシリーズ HARIO 79470486
KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナ KSTLシリーズ HARIO 79470486
KSTL-M-3006-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナ KSTLシリーズ HARIO 79470486

スタッキング耐熱ガラスコンテナ KSTLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(6セット×3個)注文コード79470486品番KSTL-M-3006-OW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

調理してそのまま食卓へ。
長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納です。
フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。
1400mLの長方形型と600mLの四角型2個の3個セットにしました。

セット内容18個=(小×2個、大×1個)×6セット材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン形状質量(g)(個箱含む)1540アズワン品番64-9711-28満水容量(mL)600(×2)、1400(×1)電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする