曜日別特売
NPW-EB33-S 屋外型ドラム 日動工業 79470520

NPW-EB33-S 屋外型ドラム 日動工業 79470520
NPW-EB33-S 屋外型ドラム 日動工業 79470520
NPW-EB33-S 屋外型ドラム 日動工業 79470520
NPW-EB33-S 屋外型ドラム 日動工業 79470520
NPW-EB33-S 屋外型ドラム 日動工業 79470520
NPW-EB33-S 屋外型ドラム 日動工業 79470520
NPW-EB33-S 屋外型ドラム 日動工業 79470520
NPW-EB33-S 屋外型ドラム 日動工業 79470520
NPW-EB33-S 屋外型ドラム 日動工業 79470520

屋外型ドラム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード79470520品番NPW-EB33-S
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!
屋外型のコードリール30mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。
入力プラグはポッキンプラグです。

仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.7定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外型(防雨型)にはなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする