※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじ1/2制御方式メータイン注文コード79471789品番ASBL4311-04-10S
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,268販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式など196種類から選べます他の種類を見る 外部オール金属により耐環境性向上
溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
六角レンチ取付による施工性向上
配管の自由度向上(360°回転可能)
取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06