BS-1266-O 反射テープ TMC 79473514

反射テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1巻注文コード79473514品番BS-1266-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上

用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど材質PVCオレンジテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
注意
※泥や埃、水分等はよく拭き取ってからご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする