用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約2.68電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用)消費電力(W)約25コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1)アーム長さ(mm)約530(ライト除く)色温度(K)3000/5000光源色電球色/昼白色色(本体)黒明るさ(Lm)約2500ライト角度調整(°)約234RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80照射角度(°)約120