EXT-ODYSSEY II 85x45 2.0mm 熱伝導性シート Thermalright 79475228

EXT-ODYSSEY II 85x45 2.0mm 熱伝導性シート Thermalright 79475228
EXT-ODYSSEY II 85x45 2.0mm 熱伝導性シート Thermalright 79475228
EXT-ODYSSEY II 85x45 2.0mm 熱伝導性シート Thermalright 79475228

熱伝導性シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79475228品番EXT-ODYSSEY II 85x45 2.0mm
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

前世代よりも性能を飛躍的に向上させた最新の熱伝導性シートです。
高効率の冷却体験をお楽しみいただけます。
9.8KVまでの電気に耐えることができます。
非導電性なので安心して使用できます。
使いやすい用途に合わせてカスタマイズできます。

仕様通電:絶縁性(非導電性)寸法(mm)85×45×2.0グレー硬度30~55Sc耐電圧9.8KV密度3.1±0.2g/cc熱伝導率(W/mk)14.8
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする