曜日別特売
FHF32EX-N-25K10P 直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット オーム電機 79475858

FHF32EX-N-25K10P 直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット オーム電機 79475858
FHF32EX-N-25K10P 直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット オーム電機 79475858

直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)定格寿命(時間)25000注文コード79475858品番FHF32EX-N-25K10P
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

きよらかな明かりの昼白色
お買い得な10本セット
工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ

種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格寿命(時間)25000定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32光色3波長形昼白色(N)電球の種類直管蛍光
注意
※ 日本国内用
※ ラピッドスタート形、グロースタート形には使用できません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-24
用途: 蛍光ランプ交換
ひろ眼科医療・福祉・介護関連業

蛍光ランプの販売が終了している所が多い中、大変助かりました。あって良かったモノタロウ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする