オーム電機
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット
(1件のレビュー)
きよらかな明かりの昼白色
お買い得な10本セット
工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別
32形
長さ(mm)
外寸1198
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32
色温度(K)
5000
蛍光ランプ
(形状)FHF32
光色
3波長形昼白色(N)
電球の種類
直管蛍光
内容量
1セット(10本)
注意
※ 日本国内用
※ ラピッドスタート形、グロースタート形には使用できません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475849
FHF32EX-N-12K10P
12000
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
79475858
FHF32EX-N-25K10P
25000
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る