BIGMAN(ビッグマン)
1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
79482298
品番
BSB-160TR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。
お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途
BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板のミニ伸縮棒。
棒のみの交換に。
適合
ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-160W(本体)、BSB-160WE(ボード)
材質
シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)
寸法(mm)
290×110×40
質量(g)
138
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※シャフトの伸縮はゆっくり操作してください。
※シャフトを無理に伸ばすと破損の原因となります。
※ボードがしっかり固定されていることを確認し使用ください。
※本体を激しく振るとボードが外れる恐れがあります。
※ボードの角度調整ネジは緩みのないようしっかり締めてご使用ください。