曜日別特売
AB31-01-5-E00A-AC220V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKD 79482313

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード79482313品番AB31-01-5-E00A-AC220V
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,488
販売価格(税別)
7,716
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする