曜日別特売
96417 椎 草削柄 1500八角W 浅香工業 79486690

96417 椎 草削柄 1500八角W 浅香工業 79486690
96417 椎 草削柄 1500八角W 浅香工業 79486690

椎 草削柄 1500八角W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79486690
品番
96417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
用途
草削り用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする