浅香工業
椎三徳ジョレン柄 50°3分1350 リング付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79486708
品番
95205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ボルトサイズは3分です。ヒツの角度は50度です
用途
三徳ジョレン、谷ガキ鍬、三徳鍬用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
1350
質量(kg)
0.6